VESTIL AHS-2-20-16 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 20 fot x 16 fot | AG7LGG

VESTIL AHS-2-20-16 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 20 fot x 16 fot

Finns i lager
Artikel: AG7LGG Modell: AHS-2-20-16

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
Justerbar HöjdJa
Justerbara steg6"
Baslängd239.75 "
Basbredd88.5 "
Strålhöjd6"
Kapacitet2000 Ibs
Caster -konfigurationVridbar (4) Positionslåshjul
Caster Dia.8"
Caster LockJa
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulbredd2"
FärgBlå
Flänsbredd4"
Höjd202.13 "
Höjdjustering6 In.
Jag strålhöjd126 till 192
I Strållängd240 "
Längd239.75 "
MaterialStål
Max. Undanröjning192 "
Max. Totala höjden202.125 "
Mäta enheterVARJE
Min. Undanröjning126 "
Antal hjul4
Under I Beam användbar höjd126 "till 192"
Användbar strållängd209.75 "
Användbart resavstånd209 3 / 4 "
Bredd88.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 496.8
Fartygets höjd (cm)513.4
Fartygets längd (cm)608.97
Fartygets bredd (cm)224.79
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. UndanröjningKapacitetHjulmaterialMin. UndanröjningUnder I Beam användbar höjdAnvändbar strållängdAnvändbart resavståndBreddPris
VESTIL AHS-10-15-10 höjdjusterbar portalkran i stål, 10000 Lb. Kapacitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 IbsDuktilt stål78 "78 "till 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "110 962 kr
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 10 fot x 12 fot | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 IbsGlasfylld nylon90 "90 "till 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "51 153 kr
VESTIL AHS-2-10-14 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 10 fot x 14 fot | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 IbsGlasfylld nylon102 "102 "till 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "56 468 kr
VESTIL AHS-2-10-16 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 10 fot x 16 fot | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 IbsGlasfylld nylon126 "126 "till 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "68 104 kr
VESTIL AHS-2-15-10 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 IbsGlasfylld nylon78 "78 "till 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "48 941 kr
VESTIL AHS-2-15-12 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 15 fot x 12 fot | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 IbsGlasfylld nylon90 "90 "till 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "56 279 kr
VESTIL AHS-2-15-14 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 15 fot x 14 fot | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 IbsGlasfylld nylon102 "102 "till 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "60 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHS-2-20-16 höjdjusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapacitet, 20 fot x 16 fot
76 605 kr /enhet