VESTIL AP-4048 Heavy Duty aluminiumpall, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 tum Storlek | AG7LVD

VESTIL AP-4048 Heavy Duty aluminiumpall, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LVD Modell: AP-4048

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
Golvkapacitet6000 Ibs
Gaffelkapacitet4000 Ibs
Gaffelöppningshöjd4 5 / 16 "
Gaffelöppningsbredd18 5 / 16 "
Höjd6"
Längd48 "
Mäta enheterVARJE
Tjocklek3 / 4 "
Ej stödd pallställskapacitet6000 Ibs
Bredd40 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffelöppningsbreddBreddPris
VESTIL AP-4248 Heavy Duty aluminiumpall, 4000 Lb. Kapacitet, 42 x 48 tum Storlek | AG7LVF AP-424819 5 / 16 "42 1 / 8 "5 488 kr
VESTIL AP-4848 Heavy Duty aluminiumpall, 4000 Lb. Kapacitet, 48 x 48 tum Storlek | AG7LVG AP-484822 5 / 16 "48 1 / 8 "5 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AP-4048 Heavy Duty aluminiumpall, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 tum Storlek
5 329 kr /enhet