VESTIL ASP-48-HR Justerbart trappstativ, 2-stegs med ledstång, 48 tum x 23 tum Storlek | AG7MAD

VESTIL ASP-48-HR justerbart stegstativ, 2-stegs med ledstång, 48 tum x 23 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MAD Modell: ASP-48-HR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegställ med ledstång
Basspridning50.5 "
Basbredd50.5 "
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Tullbetyg500 Ibs
Första stegsjustering Max.8 1 / 4 "
LedstångskonstruktionStålrör
Ledstångens diameter1"
Ledstångshöjd - från nedre trappsteget34 7 / 8 "
Ledstångshöjd - från övre trappsteget27 7 / 8 "
Ledstång installerat djup20 1 / 4 "
Ledstång installerad höjd40 7 / 8 "
Höjd43.13 "
Inkluderar2 Bolt på ledstänger
Individuellt stegdjup11 3 / 4 "
Stege Längd1.9 ft.
StegematerialStål
Typ av stegeplattform
Längd22.875 "
MaterialStål
Max. Andra stegsjustering15 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Första stegsjustering6"
Min. Andra stegsjustering13 "
Antal steg2
Stegvinkel33 grader
Stegdjup11.75 "
StegmaterialStål
Bredd50.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)109.54
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)128.27
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddPris
VESTIL ASP-24-HR Justerbart trappstativ, 2-stegs med ledstång, 24 tum x 23 tum Storlek | AG7LZN ASP-24-HR25.94 "6 727 kr
VESTIL ASP-36-HR Justerbart trappstativ, 2-stegs med ledstång, 36 tum x 23 tum Storlek | AG7LZW ASP-36-HR38.19 "7 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ASP-48-HR justerbart stegstativ, 2-stegs med ledstång, 48 tum x 23 tum Storlek
7 448 kr /enhet