Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 500 Ibs , Färg: Gul , Första stegsjustering Max.: 8 1 / 4 " , Ledstångskonstruktion: Stålrör , Ledstångens diameter: 1" , Ledstångshöjd - från bottensteg: 34 7 / 8 " , Ledstångshöjd - från övre trappsteget: 27 7 / 8 " , Ledstång installerat djup: 20 1 / 4 " , Ledstång installerad höjd: 40 7 / 8 " , Inkluderar: 2 Bolt på ledstänger , Individuellt stegdjup: 11 3 / 4 " , Stegelängd: 1.9 ft. , Stege Material: Stål , Stegetyp: plattform , Material: Stål , Max. Andra stegsjustering: 15 1 / 4 " , Min. Första stegsjustering: 6" , Min. Andra stegsjustering: 13 " , Antal steg: 2 , Stegvinkel: 33 grader , Stegdjup: 11.75 " , Stegmaterial: Stål