VESTIL ATD-1622-4 justerbar väska med 4 tums hjul, 16 x 22 tum, 2000 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7MAR Modell: ATD-1622-4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar Dolly
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(2) Sväng med broms, (2) Sväng utan broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup36.5 "
Höjd7"
Längd36.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet2,000 Ibs
Användbar längd22 "till 34"
Användbar bredd16 "till 24"
Bredd26.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekHöjdPris
VESTIL ATD-1622-6 Justerbar väska Dolly med 6 tums hjul, 16 x 22 tum, 3000 Lb. Kapacitet, blå | AG7MAT ATD-1622-63000 Ibs6 "x 2"8.88 "4 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ATD-1622-4 justerbar väska med 4 tums hjul, 16 x 22 tum, 2000 Lb. Kapacitet, blå
4 311 kr /enhet