VELVAC 022001 Luftbromsslang 15 fot Mässingsändar | AH4WPX 35NL45

VELVAC 022001 Luftbromsslang 15 fot mässingsändar

Finns i lager
Artikel: AH4WPX Modell: 022001Korsreferens: 35NL45

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsslang
FärgRöd blå
Längd15ft.
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-25 grader till 200 grader F.
TypRullat, kallt väder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Pris
VELVAC 146044 Luftbromsslang 44 tum svart | AH4WPU 35NL42 146044Svart44 "Gummi3 / 8 "186SEK
VELVAC 022008 luftbromsslang 15 fot blå | AH4WPV 35NL43 022008Blå15ft.Nylon1 / 2 "457SEK
VELVAC 022005 Luftbromsslang 15 fot Röd | AH4WPW 35NL44 022005Red15ft.Nylon1 / 2 "457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 022001 Luftbromsslang 15 fot mässingsändar
849SEK /enhet