VESTIL ATS-11-68 Alternativ trappa, gå igenom, 14 fot, 6 tums höjd

Artikel: AE8PAC Modell: ATS-11-68Korsreferens: 6EPF1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

41 321 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlande trappsteg
Basdjup60 "
Kapacitet350 Ibs
Klättringsvinkel68 grader
FärgGul
Djup63.5 "
Avstånd mellan steg7.75 "
Tullbetyg350 Ibs
FinishGul pulverlack
LedstångsdesignFast ledstång
Ledstångshöjd12 1 / 4 "
Ledstänger ingårJa
Höjd173.63 "
InkluderarSäkerhetskedja
Stegehöjd11ft.
Lastkapacitet350 lb.
MaterialStål
Antal stigar17
Antal steg17
Totala höjden14 '6 "
Total längd63.5 "
Total bredd23.5 "
Säkerhetskedja3 / 16 "
Spänna60 "
Trappvinkel68 grader
Stegvinkel68 grader
Stegdjup10 1 / 2 "
Stegavstånd7 3 / 4 "
Stegbredd9.13 "
Toppstegsdjup9 3 / 4 "
Toppstegshöjd131.75 "
Översta stegbredd23 5 / 8 "
BanaUpphöjd yta
Trampdjup6-7 / 8 "
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.75
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStegavståndKlättringsvinkelFärgStegbreddLedstångshöjdHöjdArtikelAntal stegPris
VESTIL ATS-7-56 Alternativ trappa, gå igenom, 7 fots höjd | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 graderGul9.13 "18.63 "126.75 "Växlande trappsteg1232 906 kr
RFQ
VESTIL ATS-8-56 Alternativ trappa, gå igenom, 8 fots höjd | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 graderGul9.13 "18.63 "138.25 "Växlande trappsteg1336 408 kr
RFQ
VESTIL ATS-9-56 Alternativ trappa, gå igenom, 9 fots höjd | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 graderGul9.13 "18.63 "150.25 "Växlande trappsteg1534 209 kr
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Alternativ trappa, gå igenom, 10 fots höjd | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 graderGul9.13 "18.63 "162.38 "Växlande trappsteg1636 417 kr
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Alternativ trappa, gå igenom, 7 fots höjd | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Växlande trappsteg1227 819 kr
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Alternativ trappa, gå igenom, 8 fots höjd | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Växlande trappsteg1331 378 kr
RFQ
VESTIL ATS-9-68 Alternativ trappa, gå igenom, 9 fots höjd | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Växlande trappsteg1534 329 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ATS-11-68 Alternativ trappa, gå igenom, 14 fot, 6 tums höjd
41 321 kr /enhet