VESTIL ATWR-18-10-72 Heavy Duty aluminium hjulförhöjare, 18 x 10 x 72 tums storlek

Artikel: AG7MBK Modell: ATWR-18-10-72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 366 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTruck Wheel Riser
ANSI-klassB56.1 del 3 sek 7
Kapacitet30000 Ibs
FärgSilver
Höjd9.88 "
Längd72 "
Nivå Längd42 "
MaterialAluminium
Materialtjocklek1/4 tum
Mäta enheterVARJE
Antal ramper1
Rampvinkel19 grader
Tjocklek1 / 4 "
Typ av ramperHjulsteg
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdNivå LängdTjocklekBreddPris
VESTIL ATWR-18-10-114 Heavy Duty Aluminium Wheel Riser, 18 x 10 x 114 tum Storlek | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "21 608 kr
RFQ
VESTIL ATWR-18-10-60 Heavy Duty Aluminium Hjulförhöjning, 18 x 10 x 60 tum Storlek | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "11 995 kr
VESTIL ATWR-18-10-66 Heavy Duty Aluminium hjulförhöjning, 18 x 10 x 66 tum Storlek | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "14 348 kr
VESTIL ATWR-18-12-120 Heavy Duty Aluminium hjulförhöjning, 18 x 12 x 120 tums storlek | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "24 853 kr
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-66 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 12 x 66 tum Storlek | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "14 111 kr
VESTIL ATWR-18-12-72 Heavy Duty Aluminium Hjulförhöjning, 18 x 12 x 72 tum Storlek | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "15 132 kr
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-78 Heavy Duty Aluminium hjulförhöjning, 18 x 12 x 78 tums storlek | AG7MBP ATWR-18-12-7811.88 "78 "42 "1 / 4 "18 "16 087 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ATWR-18-10-72 Heavy Duty aluminium hjulförhöjare, 18 x 10 x 72 tums storlek
15 366 kr /enhet