VESTIL AWR-28-14B-WH justerbart gångramphjul, valfritt, 28 tums bredd

Artikel: CE3AFY Modell: AWR-28-14B-WH
23 034 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp med hjul
Kapacitet med 2 hjul vagn1200 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1600 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)1 1 / 2 "
Djup168 3 / 4 "
Avstånd mellan trottoarkanter41 5 / 8 "
Höjd16 3 / 8 "
Höjdintervall16 5/16 "till 56"
InkluderarSäkerhetskedjor
Längd14 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd56 "
Min. Höjd16 1 / 3 "
Antal hjul2
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten1 1 / 2 "
Användbar längd167 1 / 4 "
Användbar ramplängd167 1 / 4 "
Användbar rampbredd26 "
Användbar bredd26 "
Hjul Dia.10 "
HjultypSemi-pneumatisk
Bredd41 5 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetKapacitet med 2 hjul vagnLängdMax. HöjdAnvändbar längdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddPris
VESTIL AWR-28-10A-WH Aluminium Wheel Walk Ramp, 120 x 28 tum Storlek | AG8HLY AWR-28-10A-WHGå ramp2200 Ibs1500 Ibs10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "19 365 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-WH Walk-ramp i aluminium, 144 x 28 tum | AG8HLZ AWR-28-12A-WHGå ramp1900 Ibs1400 Ibs12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "21 733 kr
RFQ
VESTIL AWR-38-14A-WH Aluminium Wheel Walk Ramp, 168 x 38 tum Storlek | AG8HMA AWR-38-14A-WHGå ramp1600 Ibs1200 Ibs14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "36 "26 892 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-WH Justerbart rampramphjul, valfritt, 28 tum bredd | CE3AFQ AWR-28-10B-WHGå ramp med hjul-1500 Ibs10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "19 035 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-WH Justerbart rullramphjul, tillval, 28 tums bredd | CE3AFU AWR-28-12B-WHGå ramp med hjul-1400 Ibs12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "21 748 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-WH Justerbart rampramhjul, valfritt, 28 tums bredd | CE3AFW AWR-28-14A-WHGå ramp med hjul-1200 Ibs14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "24 037 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-WH Justerbar Walk Ramp Wheel, valfritt, 28 tum bredd | CE3AGA AWR-28-16A-WHGå ramp med hjul-1000 Ibs16 ft.62 "190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "26 280 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-28-14B-WH justerbart gångramphjul, valfritt, 28 tums bredd
23 034 kr /enhet