VESTIL AWR-38-14A Aluminium gångramp, överlappande stil, 168 tum x 38 tum Storlek

Artikel: AG7MDR Modell: AWR-38-14A
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

19 067 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1200 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1600 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)1 1 / 2 "
Djup168 "
Avstånd mellan trottoarkanter38 "
Höjd4 4 / 9 "
Höjdintervall6 "till 54"
InkluderarSäkerhetskedjor
Längd14 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd54 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6"
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten1 1 / 2 "
Användbar längd168 "
Användbar ramplängd168 "
Användbar rampbredd36 "
Användbar bredd36 "
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.6
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)426.72
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAnvändbar längdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddBreddDjupPris
VESTIL AWR-28-10A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 120 tum x 28 tum Storlek | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 Ibs2200 Ibs120 "120 "26 "28 "120 "11 760 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-10B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 120 tum x 28 tum Storlek | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 Ibs2200 Ibs121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "11 132 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 144 tum x 28 tum Storlek | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 Ibs1900 Ibs144 "144 "26 "28 "144 "13 908 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 144 tum x 28 tum Storlek | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 Ibs1900 Ibs145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "13 626 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 168 tum x 28 tum Storlek | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 Ibs1600 Ibs168 "168 "26 "28 "168 "15 743 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 168 tum x 28 tum Storlek | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 Ibs1600 Ibs169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "14 770 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 192 tum x 28 tum Storlek | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 Ibs1000 Ibs192 "192 "26 "28 "192 "17 751 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-38-14A Aluminium gångramp, överlappande stil, 168 tum x 38 tum Storlek
19 067 kr /enhet