VESTIL AWR-28-10A Aluminium gångramp, överlappande stil, 120 tum x 28 tum Storlek

Artikel: AG7MCV Modell: AWR-28-10A
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

11 760 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1500 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn2200 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)1 1 / 2 "
Djup120 "
Avstånd mellan trottoarkanter28 "
Höjd4 4 / 9 "
Höjdintervall6 "till 38"
InkluderarSäkerhetskedjor
Längd10 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd38 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6"
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten1 1 / 2 "
Användbar längd120 "
Användbar ramplängd120 "
Användbar rampbredd26 "
Användbar bredd26 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAnvändbar längdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddBreddDjupPris
VESTIL AWR-28-10B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 120 tum x 28 tum Storlek | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 Ibs2200 Ibs121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "11 132 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 144 tum x 28 tum Storlek | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 Ibs1900 Ibs144 "144 "26 "28 "144 "13 908 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 144 tum x 28 tum Storlek | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 Ibs1900 Ibs145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "13 626 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 168 tum x 28 tum Storlek | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 Ibs1600 Ibs168 "168 "26 "28 "168 "15 743 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 168 tum x 28 tum Storlek | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 Ibs1600 Ibs169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "14 770 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Gåramp i aluminium, överlappande stil, 192 tum x 28 tum Storlek | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 Ibs1000 Ibs192 "192 "26 "28 "192 "17 751 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-16B Walk Ramp för aluminiumhjul, krokstil, 192 tum x 28 tum Storlek | AG7MDC AWR-28-16B64 "1000 Ibs1000 Ibs193 1 / 8 "193 1 / 8 "26 "28 "194 5 / 8 "17 013 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-28-10A Aluminium gångramp, överlappande stil, 120 tum x 28 tum Storlek
11 760 kr /enhet