VESTIL BAR-A-84-S Steel Bar Stock Tree, Add On Enkelsidig, 38-1/2 tum x 62 tum x 80-1/2 tum Storlek

Artikel: AG7MJV Modell: BAR-A-84-S
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 152 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontellt stångställ
Kapacitet3500 Ibs
FärgBlå
Djup38.5 "
DesignaSingle
Avstånd mellan nivåer10 "
RammaterialStål
Höjd80.5 "
Installationshårdvara ingårJa
Längd38.5 "
MaterialStål
Max. Nivåkapacitet500 Ibs
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.9 / 16 "
Monteringshål4
Antal nivåer7
Antal monteringshål4
Antal lagringsnivåer7
StilEnsidigt
Användbara längder topp till botten7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Bredd62 "
Arbetar medBAR-R-84-S

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)204.47
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaBreddPris
VESTIL BAR-A-84-D Steel Bar Stock Tree, Add On Dubbelsidig, 38-1/2 tum x 62 tum x 80-1/2 tum Storlek | AG7MJU BAR-A-84-DDubbelklicka62 "8 654 kr
VESTIL BAR-R-84-D Stål Dual Sided Bar Stock Tree Startenhet, 7 nivåer, 500 Lb. Kapacitet | AG7MJW BAR-R-84-DDubbelklicka84.06 "15 507 kr
RFQ
VESTIL BAR-R-84-S Stål enkelsidig stång Stock Tree Startenhet, 7 nivåer, 500 Lb. Kapacitet | AG7MJX BAR-R-84-SSingle84.06 "12 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BAR-A-84-S Steel Bar Stock Tree, Add On Enkelsidig, 38-1/2 tum x 62 tum x 80-1/2 tum Storlek
8 152 kr /enhet