VESTIL BAR-serien enkel-/dubbelsidigt stångträd


Filter
Kapacitet: 3500 Ibs , Färg: Blå , Djup: 38.5 " , Avstånd mellan nivåer: 10 " , Rammaterial: Stål , Höjd: 80.5 " , Installationshårdvara ingår: Ja , Material: Stål , Max. Nivåkapacitet: 500 Ibs , Monteringshål Dia.: 9 / 16 " , Antal nivåer: 7 , Antal lagringsnivåer: 7 , Användbara längder topp till botten: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
StilModellDesignaBreddPris (ex moms)
A
BAR-A-84-D
Dubbelklicka62 "8 654 SEK
B
BAR-R-84-D
Dubbelklicka84.06 "15 507 SEK
RFQ
C
BAR-A-84-S
Single62 "8 152 SEK
D
BAR-R-84-S
Single84.06 "12 419 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?