Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BIT-3/8 Betongmursbit, 3/8 tum Dia. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Betong Murverk Bit, 3/8 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG7MLG Modell: BIT-3/8
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Chuck-typStandard Chuck
FärgSilver
Diameter3 / 8 "
Borrchuck typStandard Chuck
Flöjlängd5 1 / 4 "
Höjd6 1 / 4 "
Inkluderar(1) Betongmursbit 3/8"
Längd3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Mäta enheterVARJE
Shank Dia.1"
SkafttypRakt
TypMurverk
Bredd3 / 8 "
Arbetar medBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)0.95
Fartygets bredd (cm)0.95
HS-kod8207196090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInkluderarLängdPris
VESTIL BIT-3/4 Betongmursbit, 3/4 tum Dia. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) Betongmursbit 3/4"6"241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BIT-3/8 Betong Murverk Bit, 3/8 tum Dia.
161SEK /enhet