Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BIT-3/4 Betong Murverk Bit, 3/4 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG7MLF Modell: BIT-3/4
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Batterier ingårNej
Bit Dia.3 / 4 "
Chuck-typStandard Chuck
FärgSilver
Diameter3 / 4 "
Borrchuck typ1 / 2 "
FunktionerEtsad/stämplad storleksidentifikation
Flöjlängd5 1 / 4 "
Höjd6.25 "
Inkluderar(1) Betongmursbit 3/4"
Längd6"
MaterialLegerat stål
Mäta enheterVARJE
Shank Dia.1"
SkafttypRakt
TypMurverk
Bredd0.75 "
Arbetar medAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207196090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInkluderarLängdPris
VESTIL BIT-3/8 Betongmursbit, 3/8 tum Dia. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) Betongmursbit 3/8"3 / 8 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BIT-3/4 Betong Murverk Bit, 3/4 tum Dia.
241SEK /enhet