VESTIL BOL-48-5.5 säkerhetspollare för stålrör, 48 x 5-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MMF Modell: BOL-48-5.5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
AnkarbultsatsAS-344-4PK
Montagemonterade
Baslängd8"
Basplattans tjocklek5 / 8 "
Bastjocklek5 / 8 "
Basbredd8"
Batterier ingårNej
HattmaterialPlast
FärgGul
Höjd48 "
slag~~POS=TRUNC4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Inkluderar(4) Monteringshål 7/8" x 1 1/4"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.5 1 / 4 "
Integrerade kedjespårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål7/8 "X 1 1/4"
Monteringsstorlek7 / 8 "x 1 1 / 4"
Antal monteringshål4
Utanför Dia.5 1 / 2 "
Plattjocklek5 / 8 "
Tallriksbredd8 In.
AvtagbarJa
tidtabellSchema 10
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.AnkarbultsatsBaslängdUtanför Dia.Rördia.Basplattans tjocklekBasbreddFärgPris
VESTIL BOL-24-5.5 säkerhetspollare, gul, 24 x 5 tums storlek | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 003 kr
VESTIL BOL-24-2 Säkerhetspollare i stålrör, 24 x 1-3/4 tum | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 222 kr
VESTIL BOL-24-4.5 Säkerhetspollare av stålrör, 24 x 4-1/2 tum | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 552 kr
VESTIL BOL-36-2 Säkerhetspollare i stålrör, 36 x 1-3/4 tum | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 503 kr
VESTIL BOL-36-4.5 Säkerhetspollare av stålrör, 36 x 4-1/2 tum | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 895 kr
VESTIL BOL-36-4.5-RED Säkerhetspollare för stålrör, 36 x 4-1/2 tum, röd | AG7MLU BOL-36-4.5-RÖD----4.255 / 8 "-Red2 318 kr
VESTIL BOL-36-5.5 Säkerhetspollare i stålrör, 36 x 5-1/2 tum | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-48-5.5 säkerhetspollare för stålrör, 48 x 5-1/2 tums storlek
3 622 kr /enhet