Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Byte av pollarlock i plast, 1-1/4 tums rör, svart

Finns i lager
Artikel: AG7MMK Modell: BOL-CAP-1.75-P
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare mössa
Montagemonterade
Batterier ingårNej
Bollard Dia.1 1 / 4 "
HattmaterialPlast
FärgSvart
Diameter1 1 / 4 "
För att ta bort röretSchema 40 1 1/4"
För att ta bort rörstorlek1 1 / 4 "
Höjd5 / 8 "
Inuti Dia.1.38 "
InstallationsmetodTryck på
Längd1.375 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
tidtabell40
Bredd1.38 "
Arbetar medBOL-24-2, BOL-36-2, BOL-42-2, BOL-48-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)3.49
Fartygets bredd (cm)3.49
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdInuti Dia.Pris
VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarmössa Plastbyte, 4 tums rör, svart | AG8HMC BOL-CAP-4.5-P4"2"4.26 "137SEK
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarmössa Plastbyte, 5 tums rör, svart | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Byte av pollarlock i plast, 1-1/4 tums rör, svart
129SEK /enhet