Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarmössa Plastbyte, 4 tums rör, svart | AG8HMC

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarlock Plastbyte, 4 tums rör, svart

Finns i lager
Artikel: AG8HMC Modell: BOL-CAP-4.5-P

Få det Maj 20, Måndag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare mössa
Montagemonterade
Batterier ingårNej
Bollard Dia.4"
HattmaterialPlast
FärgSvart
kompatibel medSäkerhetspollare för stålrör
Diameter4"
För att ta bort röretSchema 10 4"
Höjd2"
Inuti Dia.4.26 "
InstallationsmetodTryck på
Längd4.5 "
MaterialPlast
Paketstorlek1
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil Safety Steel Pollare: De kontrollerar fordons- och gångtrafiken på lekplatser, gångvägar, trottoarer och uppfarter, såväl som framför byggnader.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras Vestil pollare?

S. Denna BOL-CAP-4.5-P ersättningshatt för pollare kan enkelt passa på säkerhetspollare av stål med hjälp av presspassningsmetoden. Denna process innefattar fastsättning av två delar genom friktion, kraft och kallsvetsning.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdInuti Dia.Pris
VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pollarmössa Plastbyte, 1-1/4 tums rör, svart | AG7MMK BOL-CAP-1.75-P1 1 / 4 "5 / 8 "1.38 "129SEK
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Pollarmössa Plastbyte, 5 tums rör, svart | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pollarlock Plastbyte, 4 tums rör, svart
137SEK /enhet