KANT-TWIST Runda handtag Cantilever klämmor


Filter
Kroppsmaterial: Stål
StilModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris (ex moms)
A
K010R
--1"--1 / 2 "327 SEK
B
K007R
200 kg5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "281 SEK
B
K015R
600 kg1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"583 SEK
B
K025RD
700 kg1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "607 SEK
B
K020R
800 kg1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "647 SEK

Runda handtag Cantilever klämmor

Kant-Twist cantilever-klämmor har stålkonstruktion med förzinkad yta och ger ett fastspänningsförhållande på 4: 1. Dessa klämmor har fritt flytande käftar (kopparpläterade) för att anpassa sig till ojämna ytor och ett runt handtag med gängor som ger klämkraft upp till 700 lb. Välj från ett brett sortiment av cantilever-klämmor, tillgängliga i 3/4, 1- 1/2, 2 och 2-1 / 2 tum käftöppningsbredder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?