VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Självlagringspollare med dörr och lås, 42 x 4.5 tum Dia.

Artikel: AG7MPN Modell: BOL-SSTOR-42-4.5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 769 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd13 "
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Bastjocklek1 / 4 "
Basbredd9 1 / 4 "
Batterier ingårNej
HattmaterialStål
FärgGul
Höjd100.75 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.4.38 "
Integrerade kedjespårNej
Längd9.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.4 1 / 2 "
AvtagbarNej
Underjordiska58 1 / 4 "
Användbar höjd42 1 / 2 "
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)255.91
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Självlagringspollare med dörr och lås, 42 x 4.5 tum Dia.
9 769 kr /enhet