Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BS-36 fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MTH Modell: BS-36
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
783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtruderad stötfångarstopp
Ankarbult Dia.3 / 8 "
Ankare TypFlat Head
Bulta hål mitt till centrum avstånd 130 "
FärgSvart
Höjd1.25 "
Längd36 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Antal ankarbultar2
Övergripande djup36 "
Paketstorlek1
Padlängd36 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd5.5 "
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)13.02
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBulta hål mitt till centrum avstånd 1LängdPadlängdPris
VESTIL BS-12 Motbalanserad motorlyft, 118 tums storlek | AG7MTE BS-126"12 "12 "469SEK
VESTIL BS-18 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "515SEK
VESTIL BS-24 justerbar staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "625SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BS-36 fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek
783SEK /enhet