VESTIL BTA-05006078 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 78 tum, aluminium | AG7MUG

VESTIL BTA-05006078 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 78 tum Storlek, aluminium

Artikel: AG7MUG Modell: BTA-05006078
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

27 145 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet5000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd18.16 "
Längd78 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek5 / 16 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd77.75 "
Användbar bredd55 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)46.12
Fartygets längd (cm)197.49
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-05006030 Dockboard, 5000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 60 tum, aluminium | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "13 236 kr
VESTIL BTA-05005430 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, aluminium | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "10 756 kr
VESTIL BTA-05005436 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "12 529 kr
VESTIL BTA-05005442 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum storlek, aluminium | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "14 300 kr
VESTIL BTA-05005448 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "16 119 kr
VESTIL BTA-05005454 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "18 674 kr
VESTIL BTA-05005460 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "20 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-05006078 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 78 tum Storlek, aluminium
27 145 kr /enhet