VESTIL BTA-10006066 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum storlek, aluminium | AG7NEH

VESTIL BTA-10006066 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NEH Modell: BTA-10006066

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet10000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd17.28 "
Längd66 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek7 / 16 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd65.75 "
Användbar bredd55 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.75
Fartygets höjd (cm)43.89
Fartygets längd (cm)167.01
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-10005436 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "15 570 kr
VESTIL BTA-10005448 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "17 624 kr
VESTIL BTA-10005460 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "24 618 kr
VESTIL BTA-10005472 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum, silver, aluminium | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "27 771 kr
RFQ
VESTIL BTA-10006030 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "15 209 kr
VESTIL BTA-10006042 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "19 554 kr
VESTIL BTA-10006054 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, aluminium | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "25 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-10006066 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum Storlek, aluminium
31 659 kr /enhet