VESTIL CABLE-P4 galvaniserad kabeldragare, två hastigheter, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7NZT Modell: CABLE-P4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhastighets kabeldragare
BasfinishGalvaniserad
BasmaterialStål
Bom förlängd längd16 "
BommaterialStål
Capstan Dia.1"
FärgSilver
Djup27 "
Dubbellinjekabellängd3/16 "till 60"
Dubbellinjekapacitet4000 Ibs
FinishGalvaniserad
RammaterialStål
handtag Längd16 "
Huvudrummet24 "
Höjd5"
Längd27 "
MaterialStål
Max. Kabeldragning10 ft.
Max. Dragningskraft4000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Repbrottsstyrka8000 Ibs
Antal hjul0
Dra applikationSide Pull
Single-line kabellängd3/16 "till 120"
Single-line kapacitet2000 Ibs
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.76
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8426490010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CABLE-P4 galvaniserad kabeldragare, två hastigheter, 2000 Lb. Kapacitet
1 211 kr /enhet