Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CASE-1814-FM Bärväska i aluminium, skuminsats, 22 Lb. Kapacitet | AG7PEB 39UW13

VESTIL CASE-1814-FM Bärväska av aluminium, skuminsats, 22 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PEB Modell: CASE-1814-FMKorsreferens: 39UW13
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
1 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Montagemonterade
Kapacitet40 Ibs
FallfärgSilver
Falldjup6"
Fallhöjd14 "
Case MaterialMDF, PVC
Fodralets bredd18 "
RammaterialAluminium
GreppmaterialPlast
Hantera materialPlast
Höjd6"
Längd14 "
Lastkapacitet40 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal förvaringspåsar13
Antal förvaringshylsor4
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4202190000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av segmenterade förvaringsväggar i denna aluminiumväska?

S. Förvaringsytan på denna aluminiumväska har segmenterade väggar som möjliggör en anpassningsbar inredning genom att ta bort skuminlägget och lägga till justerbara paneler.

F. Hur många panelfack ingår i denna bärväska?

S. Denna bärväska av aluminium innehåller 13 förvaringsfickor och 4 förvaringsväskor.

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-1814 Bärväska i aluminium, 22 Lb., 14 tum x 18 tum x 6 tum Storlek | AG7PEA 39UV95 MÅL-18141 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CASE-1814-FM Bärväska av aluminium, skuminsats, 22 Lb. Kapacitet
1 523 kr /enhet