Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CASE-1814 Bärväska i aluminium, 22 Lb., 14 tum x 18 tum x 6 tum Storlek | AG7PEA 39UV95

VESTIL CASE-1814 Bärväska i aluminium, 22 lb., 14 tum x 18 tum x 6 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PEA Modell: CASE-1814Korsreferens: 39UV95
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
1 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Montagemonterade
Kapacitet40 Ibs
FallfärgSilver
Falldjup3.63 "
Fallhöjd13 1 / 4 "
Case MaterialMDF, PVC
Fodralets bredd17 1 / 2 "
RammaterialAluminium
GreppmaterialPlast
Hantera materialPlast
Höjd6"
Insidan nedre djupet3 5 / 8 "
Invändigt bottenhöjd13 1 / 16 "
Längd på insidan17 1 / 4 "
Insida toppdjup1 5 / 8 "
Invändig topphöjd13 1 / 4 "
Invändig topplängd17 1 / 2 "
Längd14 "
Lastkapacitet40 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal förvaringspåsar13
Antal förvaringshylsor4
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4202190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-1814-FM Bärväska i aluminium, skuminsats, 22 Lb. Kapacitet | AG7PEB 39UW13 CASE-1814-FM1 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CASE-1814 Bärväska i aluminium, 22 lb., 14 tum x 18 tum x 6 tum Storlek
1 224 kr /enhet