VESTIL CASE-EH Ramfodral i aluminium med vagn, 19 tum x 10 tum x 14 tum Storlek, Silver | AG7PED

VESTIL CASE-EH Ramfodral i aluminium med vagn, 19 tum x 10 tum x 14 tum, storlek, silver

Finns i lager
Artikel: AG7PED Modell: CASE-EH

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellagring Case
Montagemonterade
Kapacitet med handtag33 Ibs
Kapacitet med hjul44 Ibs
FallfärgSilver
Falldjup12 1 / 2 "
Fallhöjd17 "
Case MaterialAluminium
Fodralets bredd7 1 / 4 "
GreppmaterialGummi
Handtagsförlängning21 3 / 4 "
Hantera materialAluminium
Höjd16 "
Inuti höjden12 1 / 2 "
Inre längd17 "
Inre bredd7 1 / 4 "
Längd16.75 "
Mäta enheterVARJE
Roller Dia.1 3 / 4 "
Rullbredd7 / 8 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4202122010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRullbreddFallfärgHandtagsförlängningHantera materialInuti höjdenInre längdInre breddRoller Dia.Pris
VESTIL CASE-F Ramfodral i aluminium med EVA-foder och vagn, svart/silver | AG7PEE FALL-F1 3 / 4 "Svart19 "Plast9"12 "8"1 1 / 2 "1 879 kr
VESTIL CASE-SH Ramfodral i aluminium med vagn, 20 tum x 10 tum x 15 tum Storlek, svart/silver | AG7PEJ CASE-SH1 3 / 4 "Svart26 "Aluminium13 "18 "8"1 1 / 2 "1 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CASE-EH Ramfodral i aluminium med vagn, 19 tum x 10 tum x 14 tum, storlek, silver
2 272 kr /enhet