VESTIL CBH-32 stållaststång med ringar 3-3/4 tum x 86-3/4 tum x 19-1/2 tum Storlek, Silver

Artikel: AG7PFP Modell: CBH-32
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 524 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCargo Bar
Justeringsmetodratchet
Nedre rambredd78 "
FärgBlå
Ändplattans höjd3 3 / 4 "
Ändplattans bredd3 3 / 4 "
Mätare14 ga
Höjd19.5 "
Bågelängd9"
Längd1.5 "
MaterialStål
Max. Längd115.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd86.75 "
Paketstorlek1
Servicehöjdsintervall87 till 116 "
Serviceområde86 3/4 "till 115 3/4"
Toppbågebredd70 "
SlangformFyrkant
Rörstorlek1 1 / 2 "
Bredd86 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)218.44
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CBH-32 stållaststång med ringar 3-3/4 tum x 86-3/4 tum x 19-1/2 tum Storlek, Silver
2 524 kr /enhet