VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 4 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3AYL

VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 4 x 1-1/4 tum Storlek

Artikel: CE3AYL Modell: CST-AL-4x1TPU-SWTB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet400 Ibs
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Diameter4"
durometer94 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd5 1 / 8 "
MaterialTermoplastiskt gummi
Totala höjden5 1 / 8 "
Toppplatta Storlek2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-AL-4x1TPU-R Termoplastisk polyuretan, stel, 4 x 1-1/4 tum storlek | CE3AYJ CST-AL-4x1TPU-R4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1TPU-S Termoplastisk polyuretan, vridbar, 4 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3AYK CST-AL-4x1TPU-S4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-R Termoplastisk polyuretan, styv, 5 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3AYU CST-AL-5x1TPU-R5 "x 1 1 / 4"5"5 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-S termoplastisk polyuretan, vridbar, 5 x 1-1/4 tum Storlek | CE3AYV CST-AL-5x1TPU-S5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3AYW CST-AL-5x1TPU-SWTB5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 4 x 1-1/4 tum Storlek