VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 6 x 2 tum storlek | CE3BAR

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 6 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BAR Modell: CST-ALH-6x2Ex-SWTB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet1100 Ibs
Hjulstorlek6 "x 2"
FärgBlå
Diameter6"
durometer92 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd7 3 / 4 "
Materialpolyuretan
Totala höjden7 3 / 4 "
Toppplatta Storlek4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelToppplatta StorlekTypPris
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R Caster, polyuretan, styv, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Stiv caster4 "x 4 1 / 2"Stel-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Caster, polyuretan, vridbar, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster4 "x 4 1 / 2"Snurra-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BAK CST-ALH-5x2Ex-SWTB770 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster4 "x 4 1 / 2"Vridbar med totalbroms-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R Caster, polyuretan, styv, 6 x 2 tum storlek | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 Ibs6 "x 2"6"7 3 / 4 "Stiv caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Stel-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S Caster, polyuretan, vridbar, 6 x 2 tum storlek | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 Ibs6 "x 2"6"7 3 / 4 "Svängbar Caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Snurra-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 6 x 2 tums storlek