VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BAK

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-9/16 tum Storlek

Artikel: CE3BAK Modell: CST-ALH-5x2Ex-SWTB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet770 Ibs
Hjulstorlek5 "x 1 9 / 16"
Diameter5"
durometer92 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd6 1 / 2 "
Materialpolyuretan
Kompensera1 3 / 4 "
Totala höjden6 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelToppplatta StorlekTypPris
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R Caster, polyuretan, styv, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Stiv caster4 "x 4 1 / 2"Stel-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Caster, polyuretan, vridbar, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster4 "x 4 1 / 2"Snurra-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R Caster, polyuretan, styv, 6 x 2 tum storlek | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 Ibs6 "x 2"6"7 3 / 4 "Stiv caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Stel-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S Caster, polyuretan, vridbar, 6 x 2 tum storlek | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 Ibs6 "x 2"6"7 3 / 4 "Svängbar Caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Snurra-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 6 x 2 tum storlek | CE3BAR CST-ALH-6x2Ex-SWTB1100 Ibs6 "x 2"6"7 3 / 4 "Svängbar Caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Vridbar med totalbroms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-9/16 tum Storlek