VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Caster, polyolefin, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BGV

VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Hjul, polyolefin, vridbar, broms, 4 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BGV Modell: CST-F34-4x2DT-SWTB1
470SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet700 Ibs
Hjulstorlek4 "x 2"
FärgGrön, Svart
Diameter4"
durometer90 till 95 SHORE A
FinishElförzinkad
Höjd5 1 / 2 "
Materialpolyuretan
Kompensera1 1 / 4 "
Totala höjden5 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-F34-4x2DT-R Caster, polyolefin, styv, 4 x 2 tum storlek | CE3BGR CST-F34-4x2DT-R700 Ibs4 "x 2"4"5 1 / 2 "Stiv casterStel313SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-S Caster, polyolefin, vridbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BGT CST-F34-4x2DT-S700 Ibs4 "x 2"4"5 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra344SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB Caster, polyolefin, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BGU CST-F34-4x2DT-SWB700 Ibs4 "x 2"4"5 1 / 2 "Svängbar CasterVrid med broms389SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-R Caster, polyolefin, styv, 5 x 2 tum storlek | CE3BHE CST-F34-5x2DT-R750 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv casterStel344SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-S Caster, polyolefin, vridbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BHF CST-F34-5x2DT-S750 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra360SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB Caster, polyolefin, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BHG CST-F34-5x2DT-SWB750 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterVrid med broms405SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Caster, polyolefin, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BHH CST-F34-5x2DT-SWTB1750 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms484SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Hjul, polyolefin, vridbar, broms, 4 x 2 tums storlek
470SEK /enhet