VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Caster, glasfylld nylon, vridbar, 8 x 2 tum storlek | CE3BNZ

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Hjul, glasfylld nylon, vridbar, 8 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BNZ Modell: CST-HHD-8x2GFN-4PSL
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet2000 Ibs
Hjulstorlek8 "x 2"
Diameter8"
durometer65 Shore A
FinishElförzinkad
Höjd9 1 / 2 "
MaterialGlasfylld nylon
Totala höjden9 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVridbart 4 lås

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Caster, glasfylld nylon, styv, 6 x 2 tum storlek | CE3BNW CST-HHD-6x2GFN-R6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S Caster, glasfylld nylon, vridbar, 6 x 2 tum storlek | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Svängbar CasterSvängbroms-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB Caster, glasfylld nylon, styv, 6 x 2 tum storlek | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Stiv casterVrid med broms-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R Caster, glasfylld nylon, styv, 8 x 2 tum storlek | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Caster, glasfylld nylon, vridbar, 8 x 2 tum storlek | CE3BPB CST-HHD-8x2GFN-S8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB Caster, glasfylld nylon, styv, 8 x 2 tum storlek | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Stiv casterVrid med broms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Hjul, glasfylld nylon, vridbar, 8 x 2 tums storlek