VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BQN

VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 4 x 2 tum Storlek

Artikel: CE3BQN Modell: CST-KB-4x2PUP-SWTB
451SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet617 Ibs
Hjulstorlek4 "x 2"
FärgBlå, Grå
Diameter4"
durometer97A
FinishElförzinkad
Höjd5 3 / 4 "
Materialpolyuretan
Kompensera1 1 / 2 "
Totala höjden5 3 / 4 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraKapacitetHjulstorlekTypFärgDiameterHöjdArtikelPris
VESTIL CST-KB-4x2PUP-R Caster, polyuretan, stel, 4 x 2 tum stor | CE3BQK CST-KB-4x2PUP-R1 1 / 2 "617 Ibs4 "x 2"StelBlå, Grå4"5 3 / 4 "Stiv caster286SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-4x2PUP-S Caster, polyuretan, vridbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BQL CST-KB-4x2PUP-S1 1 / 2 "617 Ibs4 "x 2"SvängbromsBlå, Grå4"5 3 / 4 "Svängbar Caster325SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BQM CST-KB-4x2PUP-SWB1 1 / 2 "617 Ibs4 "x 2"Vrid med bromsBlå, Grå4"5 3 / 4 "Svängbar Caster387SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-R Caster, polyuretan, stel, 5 x 2 tum stor | CE3BQP CST-KB-5x2PUP-R-771 Ibs5 "x 2"StelBlå, Grå5"6 9 / 16 "Stiv caster338SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-S Caster, polyuretan, vridbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BQQ CST-KB-5x2PUP-S-771 Ibs5 "x 2"SnurraBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svängbar Caster375SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BQR CST-KB-5x2PUP-SWB-771 Ibs5 "x 2"Vrid med bromsBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svängbar Caster451SEK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BQT CST-KB-5x2PUP-SWTB-771 Ibs5 "x 2"Vridbar med totalbromsBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svängbar Caster501SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 4 x 2 tum Storlek
451SEK /enhet