VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Hjul, pågjuten gummi, vridbar, broms, 8 x 2 tum Storlek | CE3BUU

VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Hjul, pågjuten gummi, vridbar, broms, 8 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BUU Modell: CST-VE-8x2MRA-SWB
876SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet881 Ibs
Hjulstorlek8 "x 2"
FärgSvart
Diameter8"
durometer70 (+/-2) SHORE A
FinishElförzinkad
Höjd9 1 / 2 "
MaterialGummi
Kompensera1 3 / 4 "
Totala höjden9 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVrid med broms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-VE-4x2MRA-R Caster, gjuten gummi, styv, 4 x 2 tum storlek | CE3BTY CST-VE-4x2MRA-R551 Ibs4 "x 2"4"5 5 / 8 "Stiv casterStel399SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-S Caster, gjuten gummi, vridbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BTZ CST-VE-4x2MRA-S551 Ibs4 "x 2"4"5 5 / 8 "Svängbar CasterSnurra451SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Caster, gjuten gummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BUA CST-VE-4x2MRA-SWB551 Ibs4 "x 2"4"5 5 / 8 "Svängbar CasterVrid med broms487SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWTB hjul, gjutgummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BUB CST-VE-4x2MRA-SWTB551 Ibs4 "x 2"4"5 5 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms575SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-R Caster, mögelgummi, stel, 5 x 2 tum stor | CE3BUD CST-VE-5x2MRA-R661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv casterStel501SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-S Caster, gjuten gummi, vridbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BUE CST-VE-5x2MRA-S661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra512SEK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWB Caster, gjuten gummi, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BUF CST-VE-5x2MRA-SWB661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterVrid med broms575SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Hjul, pågjuten gummi, vridbar, broms, 8 x 2 tums storlek
876SEK /enhet