VESTIL CWS-13 Hjulkloss med flagga, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tum, gul, aluminium | AG7PRL

VESTIL CWS-13 Hjulkloss med flagga, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tum, gul, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7PRL Modell: CWS-13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårvagn och flagga för järnvägsvagn
FärgGul
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd20.25 "
Längd11.875 "
MaterialAluminium
Material för konstruktionAluminium
Antal hjulklossar1
Övergripande djup11.875 "
Totala höjden20.25 "
Total bredd40.13 "
Användbar chockhöjd8"
Användbar chocklängd11 7 / 8 "
Användbar chockbredd7"
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd8"
Längd på hjulblocket11.88 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt13 Ibs
Hjulklossbredd7"
Bredd40.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)51.12
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)99.38
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CWS-13 Hjulkloss med flagga, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tum, gul, aluminium
3 864 kr /enhet