VESTIL CYHT-350 Handtruck, 350 Lb. Kapacitet, Cylinder, Tilt Bakåt | AG7PRP

VESTIL CYHT-350 Handtruck, 350 Lb. Kapacitet, Cylinder, Tilt Back

Finns i lager
Artikel: AG7PRP Modell: CYHT-350

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderbil
Baslängd7"
Basbredd25 1 / 2 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd1 3 / 8 "
Kedjelängd28 "
FärgRed
Cylinder Bay #19 1 / 4 "
Cylinder Bay #212 1 / 2 "
Cylinderkapacitet2
Djup17 "
Höjd47 "
Längd34 2 / 3 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7"
Nosplattans bredd25 1 / 2 "
Antal hjul4
Antal hjul2
Antal cylindrar2
Antal fasta hjul2
Antal hjul2
Totala höjden34 7 / 8 "
Total längd34 2 / 3 "
Total bredd31 "
Lutad höjd34 7 / 8 "
Lutad längd34 11 / 16 "
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGjutet gummi
HjultypForm på gummi
Hjulbredd2"
Bredd30 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYHT-350 Handtruck, 350 Lb. Kapacitet, Cylinder, Tilt Back
5 958 kr /enhet