VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max | AG7PUJ

VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max

Finns i lager
Artikel: AG7PUJ Modell: CYL-P-8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruck Cylinder Caddy
Kapacitet800 Ibs
FärgBlå
Passar8 cylindrar
Höjd35.25 "
InkluderarSäkerhetskedja
Längd46.38 "
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.9 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjulIngen
Använd medGaffeltruck
Bredd38.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.25
Fartygets höjd (cm)89.54
Fartygets längd (cm)117.79
Fartygets bredd (cm)97.16
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetPassarLängdAnvänd medBreddFör gaffeltjocklekFör gaffelbreddPris
VESTIL CYL-P-4 Cylinder Caddy, 4 Cylinder Max | AG7PUE CYL-P-4Gaffeltruck Cylinder Caddy800 Ibs4 cylindrar24.5 "Gaffeltruck38.25 "2.5 "9.13 "8 216 kr
VESTIL CYL-P-4-LUG Cylinderpall, 4-cylindrig/lyft Anslut | AG7PUF CYL-P-4-LUGCylinder Caddy Overhead Lyftenhet800 Ibs4 cylindrar24.5 "Gaffeltruck38.25 "--11 367 kr
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Cylinder Caddy, 6 Cylinder Max | AG7PUG CYL-P-6Gaffeltruck Cylinder Caddy800 Ibs6 cylindrar35.44 "Gaffeltruck38.25 "--10 081 kr
VESTIL CYL-P-6-LUG Cylinderpall, 6-cylindrig/lyft Anslut | AG7PUH CYL-P-6-LUGCylinder Caddy Overhead Lyftenhet800 Ibs6 cylindrar35.44 "Gaffeltruck38.25 "--13 171 kr
VESTIL CYL-P-8-LUG Cylinderpall, 8-cylindrig/lyft Anslut | AG7PUK CYL-P-8-LUGCylinder Caddy Overhead Lyftenhet800 Ibs8 cylindrar46.38 "Gaffeltruck38.25 "--14 081 kr
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cylindrig Caddy Truck, 6 Cylindrig/hjul | AG7PUV CYL-TRUCK-6Gaffeltruck Cylinder Caddy800 Ibs6 cylindrar51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "12 685 kr
VESTIL CYL-TRUCK-8 Cylindrig Caddy Truck, 8 Cylinder/hjul | AG7PUW CYL-TRUCK-8Gaffeltruck Cylinder Caddy800 Ibs8 cylindrar62.88 "-38.25 "--17 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-P-8 Cylinder Caddy, 8 Cylinder Max
11 053 kr /enhet