VESTIL D-25-LD självdumpande behållare, lätt, 0.25 cu. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7QAK

VESTIL D-25-LD självdumpande behållare, lätt, 0.25 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7QAK Modell: D-25-LD

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Batterier ingårNej
Kabellängd48 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Kompatibel gaffelbredd7.5 "
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7-1 / 2 "
Mätare12 ga
Mätare (stål)12 ga
Höjd38 "
Hopper Höjd38 "
Behållarens längd51.875 "
Behållarens bredd26 "
Längd51.88 "
MaterialStål
StapelbarNej
Användbar gaffelfickahöjd2 1 / 2 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 2 "
Volym1/3 cu. yd.
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 154.8
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7310100050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL D-100-LD självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7PVL D-100-LD1 cu. yd.2000 Ibs61.13 "41.69 "42.69 "18 "-22 571 kr
VESTIL D-100-LD-GRN-T Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--23 819 kr
VESTIL D-100-LD-GY-SG Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Orange, Stål | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 Ibs61.13 "42.56 "42.69 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-SR Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--23 819 kr
VESTIL D-100-LD-WHT självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., vit, stål | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-YEL Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Gul, Stål | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-23 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-25-LD självdumpande behållare, lätt, 0.25 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål
19 942 kr /enhet