VESTIL D-100-LD självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7PVL

VESTIL D-100-LD självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7PVL Modell: D-100-LD

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Kabellängd48 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Kompatibel gaffelbredd7.5 "
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7-1 / 2 "
Mätare12 ga
Mätare (stål)12 ga
Höjd42.69 "
Hopper Höjd42.69 "
Behållarens längd61.125 "
Behållarens bredd41.687 "
Längd61.13 "
MaterialStål
StapelbarNej
Användbar gaffelfickahöjd2 1 / 2 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 2 "
Volym1 cu. yd.
Bredd41.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)104.78
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL D-100-LD-GRN-T Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--23 819 kr
VESTIL D-100-LD-GY-SG Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Orange, Stål | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 Ibs61.13 "42.56 "42.69 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-SR Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--23 819 kr
VESTIL D-100-LD-WHT självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., vit, stål | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-100-LD-YEL Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Gul, Stål | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 Ibs61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-23 819 kr
VESTIL D-150-LD självdumpande behållare, lätt, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7PXF D-150-LD1 1/2 kub. yd.2000 Ibs68.31 "43.69 "51.81 "28 "-26 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-100-LD självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål
22 571 kr /enhet