VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Tilt Back Trumma

Finns i lager
Artikel: AG7QHH Modell: DBT-1000-PN

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
accepterar30 och 55-gallons stål- och plasttrummor
Kapacitet1,000 Ibs
Caster Dia.15 3 / 4 "
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd4"
FärgGrå, gul
Djup27 "
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Höjd63 "
Längd27 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Övergripande djup27 "
Bakhjul Dia.15.75 "
Material för bakhjulPneumatisk
Bredd på hjul bak4"
Hjuldiameter15.75 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddCaster Dia.HjulbreddDjupHöjdLängdMaterial för bakhjulBredd på hjul bakPris
VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Trumma, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QHG DBT-100022.5 "10 "2"24.375 "59 "24.38 "Form på gummi2"4 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Tilt Back Trumma
6 570 kr /enhet