VESTIL DBT-RED Trumbil, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QHN Modell: DBT-RED

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
accepterar30 & 55-gallons stål- och fibertrummor
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.10 "
Hjulmaterialpolyuretan
Caster TypSmå
Hjulbredd2"
FärgRed
Djup13.75 "
Trummahöjd24 "till 48"
TrummaterialStål, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Handtag Dia.1 5 / 8 "
Hantera höjd58 1 / 2 "
Höjd60.25 "
Längd13.75 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Övergripande djup13.75 "
Bakhjul Dia.10 "
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak2"
Bredd24.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)148.59
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddCaster Dia.HjulmaterialFärgDjupHöjdLängdMaterial för bakhjulPris
VESTIL DBT-1200 Form-på-gummi fat/trumbil, 800 Lb. Kapacitet | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gummi på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Form på gummi3 920 kr
VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat/trumbil, 800 Lb. Kapacitet | AG7QHK DBT-1200-P29 "12 "Poly på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Poly på stål4 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBT-RED Trumbil, 800 Lb. Kapacitet
11 163 kr /enhet