VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat/trumbil, 800 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QHK Modell: DBT-1200-P

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
accepterar30 & 55-gallons stål- och fibertrummor
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.12 "
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypPoly-på-stål
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup20.25 "
Trummahöjd24 "till 48"
TrummaterialStål, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Höjd60 "
Längd20.25 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Övergripande djup20.25 "
Bakhjul Dia.12 "
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Hjuldiameter12 "
HjultypPoly-på-stål
Hjulbredd2"
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddCaster Dia.HjulmaterialFärgDjupHöjdLängdMaterial för bakhjulPris
VESTIL DBT-1200 Form-på-gummi fat/trumbil, 800 Lb. Kapacitet | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gummi på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Form på gummi3 920 kr
VESTIL DBT-RED Trumbil, 800 Lb. Kapacitet | AG7QHN DBT-RÖD24.25 "10 "polyuretanRed13.75 "60.25 "13.75 "polyuretan11 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat/trumbil, 800 lb. Kapacitet
4 404 kr /enhet