VESTIL DCHT-1 Drum and Hand Truck, 500 Lb. Capacity, Mutli Purpose

Finns i lager
Artikel: AG7QJG Modell: DCHT-1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
ÅtgärdstypHorisontell
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.16 "
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd4"
FärgGul
Djup28.9375 "
Trumma Dia.18 1/4 ", 22 1/2"
Trummahöjd11 5 / 8 "
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
TrumtypVaggad
RammaterialStål
Höjd59.81 "
Längd28.94 "
Lastkapacitet500 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Övergripande djup28.9375 "
Bakhjul Dia.16 "
Material för bakhjulPneumatisk
Bredd på hjul bak4"
Användbar bredd18 "
Hjuldiameter16 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)73.82
Fartygets bredd (cm)65.41
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdLastkapacitetMaterial för bakhjulPris
VESTIL DCHT-1-FF Trum- och handtruck, 750 Lb. Kapacitet, Mutli ändamål | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 IbsSkum fylld16 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCHT-1 Drum and Hand Truck, 500 Lb. Capacity, Mutli Purpose
12 168 kr /enhet