Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DFT-SS trumkran, rostfritt stål, 3/4 tums propp

Finns i lager
Artikel: AG7QLZ Modell: DFT-SS

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkran
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Bung storlek3 / 4 "
Kemisk resistansbra
FärgSilver
KorrosionsbeständighetJa
KranmaterialRostfritt stål
Kemisk beständighet för bensinbra
Höjd4.13 "
Längd5.69 "
LåsbarJa
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
munstyckeJusterbar
MunstyckstypJusterbar
Utlopp Dia.0.75 "
TätningstypPTFE
Pip Rotation360 grader
Tråd Dia.3 / 4 "
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)14.45
Fartygets bredd (cm)4.13
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKemisk resistansFärgKranmaterialHöjdLängdMaterialBreddPris
VESTIL DFT-ADJ Trumkran, justerbar, mässing, 3/4 tums propp | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJdåligMässingMässing5.75 "4"Mässing1.31 "1 117 kr
VESTIL DFT-AL Trumkran, mässingspläterad, aluminium, 3/4 tums propp | AG7QLW 36JP46 DFT-ALdåligMässingAluminium4.5 "4"Aluminium1.5 "302SEK
VESTIL DFT-AS-SC Trumkran, mässingpläterad, zink, 3/4 tums propp | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCdåligMässingFormgjuten zinklegering4.75 "4"zink1.75 "633SEK
VESTIL DFT-STYV trumkran, ej justerbar, mässing, 3/4 tums propp | AG7QLY 36JP48 DFT-STIGdåligMässingMässing6.25 "4"Mässing1.5 "913SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DFT-SS trumkran, rostfritt stål, 3/4 tums propp
3 015 kr /enhet