Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DFT-AL Trumkran, mässingspläterad, aluminium, 3/4 tums propp | AG7QLW 36JP46

VESTIL DFT-AL Trumkran, mässingspläterad, aluminium, 3/4 tums propp

Finns i lager
Artikel: AG7QLW Modell: DFT-ALKorsreferens: 36JP46

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkran
Batterier ingårNej
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Bung storlek3 / 4 "
Kemisk resistansdålig
FärgMässing
KorrosionsbeständighetJa
KranmaterialAluminium
Kemisk beständighet för bensinbra
Höjd4.5 "
Längd4"
LåsbarJa
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Utlopp Dia.0.75 "
TätningstypPTFE
Tråd Dia.3 / 4 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKemisk resistansFärgKranmaterialHöjdLängdMaterialBreddPris
VESTIL DFT-ADJ Trumkran, justerbar, mässing, 3/4 tums propp | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJdåligMässingMässing5.75 "4"Mässing1.31 "1 117 kr
VESTIL DFT-AS-SC Trumkran, mässingpläterad, zink, 3/4 tums propp | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCdåligMässingFormgjuten zinklegering4.75 "4"zink1.75 "633SEK
VESTIL DFT-STYV trumkran, ej justerbar, mässing, 3/4 tums propp | AG7QLY 36JP48 DFT-STIGdåligMässingMässing6.25 "4"Mässing1.5 "913SEK
VESTIL DFT-SS trumkran, rostfritt stål, 3/4 tums propp | AG7QLZ DFT-SSbraSilverRostfritt stål4.13 "5.69 "Rostfritt stål1.62 "3 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DFT-AL Trumkran, mässingspläterad, aluminium, 3/4 tums propp
302SEK /enhet