VESTIL DH-PH4-3472-3 Heavy Duty ergonomiskt handtagsvagn, 3 hyllor, 34 x 72 tums storlek | AG7QNZ

VESTIL DH-PH4-3472-3 Heavy Duty ergonomiskt handtagsvagn, 3 hyllplan, 34 x 72 tum

Finns i lager
Artikel: AG7QNZ Modell: DH-PH4-3472-3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagn med upphöjt handtag
Caster Dia.8"
Caster LockNej
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
Hantera typErgonomisk
Höjd41 "
InkluderarErgonomiskt handtag; 2,000 XNUMX lbs. Hyllkapacitet
Inomhus UtomhusInomhus
Längd77.88 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Vagnkapacitet4000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla3
Antal hjul4
Plattform Längd72 "
Plattformsbredd34 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bredd på hjul bak2"
Hyllkapacitet2000 Ibs
Hyllfrigång10 1 / 4 "
Hyllhöjd36.19 "
Hylllängd72 "
Hyllbredd34 "
Högsta hyllhöjd36 3 / 16 "
Användbar längd72 "
Användbar bredd34 In.
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 165.6
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)197.8
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal HyllaHjulmaterialFramhjulsmaterialAntal hyllorPlattform LängdPlattformsbreddMaterial för bakhjulHyllfrigångPris
VESTIL DH-MR2-2436 Ergonomisk handtagsvagn, gummihjul, 24 x 36 tumsstorlek | AG7QMZ DH-MR2-24362Form på gummiForm på gummi-36 "24 "Form på gummi22 1 / 2 "9 941 kr
VESTIL DH-MR2-2448 Ergonomisk handtagsvagn, gummihjul, 24 x 48 tum | AG7QNA DH-MR2-24482Form på gummiForm på gummi-48 "24 "Form på gummi22 1 / 2 "10 724 kr
VESTIL DH-MR2-3060 Ergonomisk handtagsvagn, gummihjul, 30 x 60 tum Storlek | AG7QNB DH-MR2-30602Form på gummiForm på gummi-60 "30 "Form på gummi22 1 / 2 "12 543 kr
VESTIL DH-PH4-2436 Heavy Duty ergonomisk handtagsvagn, 2 hyllplan, 24 x 36 tum Storlek | AG7QNC DH-PH4-24362Glasfylld nylonGlasfylld nylon-36 "24 "Glasfylld nylon22 1 / 2 "10 930 kr
VESTIL DH-PH4-2436-3 Heavy Duty ergonomiskt handtagsvagn, 3 hyllor, 24 x 36 tums storlek | AG7QND DH-PH4-2436-33Glasfylld nylonGlasfylld nylon-36 "24 "Glasfylld nylon10 1 / 4 "12 466 kr
VESTIL DH-PH4-2448 Heavy Duty ergonomiskt handtagsvagn, 2 hyllplan, 24 x 48 tum Storlek | AG7QNF DH-PH4-24482Glasfylld nylonGlasfylld nylon-48 "24 "Glasfylld nylon22 1 / 2 "11 916 kr
VESTIL DH-PH4-2448-3 Heavy Duty ergonomisk handtagsvagn, 3 hyllor, 24 x 48 tumsstorlek | AG7QNG DH-PH4-2448-33Glasfylld nylonGlasfylld nylon-48 "24 "Glasfylld nylon10 1 / 4 "13 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DH-PH4-3472-3 Heavy Duty ergonomiskt handtagsvagn, 3 hyllplan, 34 x 72 tum
17 247 kr /enhet