VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitet, 20 tums öppning, Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AG7QRL Modell: DLT-20

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBallyftstång
Kapacitet2000 Ibs
FärgGul
Djup8"
Höjd38 7 / 9 "
Käftdjup12 3 / 8 "
Längd8"
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypSpecialklämma
MaterialStål
Max. Käftöppning36 7 / 8 "
Max. Bredd öppning20 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Käköppning20 1 / 4 "
Ring Dia.2 5 / 8 "
Ringtjocklek1 / 2 "
Tjocklek8"
Bredd36 7 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)98.43
Fartygets bredd (cm)93.66
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekDjupHöjdBreddArbetsbelastningsgränsKäftdjupLängdLastkapacitetPris
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapacitet, 28 tums öppning, Heavy Duty | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 ton.13 1 / 3 "10 "2500 kg18 251 kr
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapacitet, 38 tums öppning, Heavy Duty | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 ton.14 1 / 8 "10 "3000 Ibs21 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitet, 20 tums öppning, Heavy Duty
14 380 kr /enhet