VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapacitet, 28 tums öppning, Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AG7QRM Modell: DLT-25

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBallyftstång
Kapacitet2,500 Ibs
FärgGul
Djup10 "
Höjd45 "
Käftdjup13 1 / 3 "
Längd10 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypSpecialklämma
Lastkapacitet2500 kg
MaterialStål
Max. Käftöppning44 2 / 9 "
Max. Bredd öppning28 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Käköppning28 1 / 2 "
Ring Dia.2 5 / 8 "
Ringtjocklek1 / 2 "
Tjocklek10 "
Bredd44 2 / 9 "
Arbetsbelastningsgräns1.25 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)114.14
Fartygets bredd (cm)112.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekDjupHöjdBreddArbetsbelastningsgränsKäftdjupLängdLastkapacitetPris
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitet, 20 tums öppning, Heavy Duty | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 ton.12 3 / 8 "8"-14 380 kr
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapacitet, 38 tums öppning, Heavy Duty | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 ton.14 1 / 8 "10 "3000 Ibs21 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapacitet, 28 tums öppning, Heavy Duty
18 251 kr /enhet