VESTIL DOME-H32 industriell kupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 32 fot, silver

Finns i lager
Artikel: AG7QUJ Modell: DOME-H32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonvex spegel inomhus / utomhus
Ungefär. Visningsavstånd32 ft.
SäkerhetsIngen
FärgSilver
Djup16 "
Höjd14 "
Inomhus UtomhusInomhus
Längd16 "
Lens MaterialAkryl
MaterialAkryl
Mäta enheterVARJE
MonteringsmetodVäggmontering
FormaHalf Dome
TypHalf Dome
Betraktningsvinkel180 grader
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. VisningsavståndDjupHöjdFormaTypBetraktningsvinkelBreddPris
VESTIL DOME-18 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 18 fot, Silver | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Full kupol360 grader18 "1 081 kr
VESTIL DOME-26 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 26 fot, Silver | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Full kupol360 grader28 "1 693 kr
VESTIL DOME-32 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 32 fot, Silver | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Full kupolFull kupol360 grader34 "2 789 kr
VESTIL DOME-36 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 36 fot, Silver | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Full kupol360 grader36 "3 245 kr
VESTIL DOME-H18 Industrikupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 18 fot, Silver | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 grader18 "734SEK
VESTIL DOME-H26 Industrikupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 26 fot, Silver | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 grader26 "1 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DOME-H32 industriell kupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 32 fot, silver
1 597 kr /enhet